FRER - Virtamuuntaja - TAC040 Ø32 120/5 2VA lk1

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 32 mm

  • Ensiönimellisvirta - 120 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 2 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

40 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067850311

Sähkönumero

6785031

Toimittajan tuotenumero

TAC040120X05

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

32 mm

Ensiönimellisvirta:

120 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

2 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

1

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä TAC040 Ø32 120/5 2VA lk1

Virtamuuntaja kiinteä TAC040 Ø32 120/5 taakka 2VA lk1