FRER - Virtamuuntaja - TAC040 Ø32 150/1 1.5VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 32 mm
Ensiönimellisvirta - 150 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 1.5 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
32 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
6410067850434
Sähkönumero
6785043
Toimittajan tuotenumero
TAC040150X01
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
32 mm
Ensiönimellisvirta:
150 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
1.5 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


