FRER - Virtamuuntaja - TAC040 Ø32 200/1 2VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 32 mm
Ensiönimellisvirta - 200 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 2 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
40 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410067850441
Sähkönumero
6785044
Toimittajan tuotenumero
TAC040200X01
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
32 mm
Ensiönimellisvirta:
200 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
2 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja kiinteä TAC040 Ø32 200/1 taakka 2VA tarkkuusluokka lk0.5


