FRER - Virtamuuntaja - TAC040 Ø32 300/5 5VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 32 mm
Ensiönimellisvirta - 300 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 5 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
64 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410067850359
Sähkönumero
6785035
Toimittajan tuotenumero
TAC040300X05
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
32 mm
Ensiönimellisvirta:
300 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
5 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja kiinteä TAC040 Ø32 300/5 taakka 5VA tarkkuusluokka lk0.5


