FRER - Virtamuuntaja - TAC040 Ø32 800/1 18VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 32 mm
Ensiönimellisvirta - 800 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 18 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067850502
Sähkönumero
6785050
Toimittajan tuotenumero
TAC040800X01
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
32 mm
Ensiönimellisvirta:
800 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
18 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Virtamuuntaja kiinteä TAC040 Ø32 800/1 taakka 18VA tarkkuusluokka lk0.5


