FRER - Virtamuuntaja - TAC051 30x33 1200/1 60VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 30 mm
Ensiönimellisvirta - 1200 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 60 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067850700
Sähkönumero
6785070
Toimittajan tuotenumero
TAC0511K2X01
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
30 mm
Ensiönimellisvirta:
1200 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
60 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Virtamuuntaja kiinteä TAC051 51x18 1200/1 taakka 60VA tarkkuusluokka lk0.5


