FRER - Virtamuuntaja - TAC051 30x33 200/5 5VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 30 mm
Ensiönimellisvirta - 200 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 5 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
64 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410067850526
Sähkönumero
6785052
Toimittajan tuotenumero
TAC051200X05
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
30 mm
Ensiönimellisvirta:
200 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
5 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja kiinteä TAC051 51x18 200/5 taakka 5VA tarkkuusluokka lk0.5


