FRER - Virtamuuntaja - TAC051 30x33 600/1 30VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 30 mm
Ensiönimellisvirta - 600 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 30 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067850670
Sähkönumero
6785067
Toimittajan tuotenumero
TAC051600X01
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
30 mm
Ensiönimellisvirta:
600 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
30 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Virtamuuntaja kiinteä TAC051 51x18 600/1 taakka 30VA tarkkuusluokka lk0.5


