FRER - Virtamuuntaja - TAC051 30x33 600/5 30VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 30 mm

  • Ensiönimellisvirta - 600 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 30 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067850571

Sähkönumero

6785057

Toimittajan tuotenumero

TAC051600X05

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

30 mm

Ensiönimellisvirta:

600 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

30 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Virtamuuntaja kiinteä TAC051 51x18 600/5 30VA lk0.5

Virtamuuntaja kiinteä TAC051 51x18 600/5 taakka 30VA tarkkuusluokka lk0.5