FRER - Virtamuuntaja - TAC053 32x51 1000/5 30VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 41 mm
Ensiönimellisvirta - 1000 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 30 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067850793
Sähkönumero
6785079
Toimittajan tuotenumero
TAC0531K0X05
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
41 mm
Ensiönimellisvirta:
1000 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
30 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Virtamuuntaja kiinteä TAC053 51x32 1000/5 taakka 30VA tarkkuusluokka lk0.5


