FRER - Virtamuuntaja - TAC053 32x51 1500/1 30VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 41 mm

  • Ensiönimellisvirta - 1500 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 30 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067850922

Sähkönumero

6785092

Toimittajan tuotenumero

TAC0531K5X01

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

41 mm

Ensiönimellisvirta:

1500 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

30 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Virtamuuntaja kiinteä TAC053 51x32 1500/1 30VA lk0.5

Virtamuuntaja kiinteä TAC053 51x32 1500/1 taakka 30VA tarkkuusluokka lk0.5