FRER - Virtamuuntaja - TAC053 32x51 250/1 4VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 41 mm

  • Ensiönimellisvirta - 250 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 4 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

64 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067850847

Sähkönumero

6785084

Toimittajan tuotenumero

TAC053250X01

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

41 mm

Ensiönimellisvirta:

250 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

4 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä TAC053 51x32 250/1 4VA lk0.5

Virtamuuntaja kiinteä TAC053 51x32 250/1 taakka 4VA tarkkuusluokka lk0.5