FRER - Virtamuuntaja - TAC053 32x51 750/5 20VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 750 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 20 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067855088
Sähkönumero
6785508
Toimittajan tuotenumero
TAC053750X05
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
750 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
20 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Virtamuuntaja kiinteä TAC053 51x32 750/5 20VA lk0.5
Virtamuuntaja kiinteä TAC053 51x32 750/5 taakka 20VA tarkkuusluokka lk0.5
Virtamuuntaja kiinteä TAC053 51x32 750/5 taakka 20VA tarkkuusluokka lk0.5


