FRER - Virtamuuntaja - TAC053 32x51 800/1 20VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 41 mm

  • Ensiönimellisvirta - 800 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 20 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067850892

Sähkönumero

6785089

Toimittajan tuotenumero

TAC053800X01

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

41 mm

Ensiönimellisvirta:

800 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

20 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Virtamuuntaja kiinteä TAC053 51x32 800/1 20VA lk0.5

Virtamuuntaja kiinteä TAC053 51x32 800/1 taakka 20VA tarkkuusluokka lk0.5