FRER - Virtamuuntaja - TAT022 Ø22.5 150/1 1VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 22 mm
Ensiönimellisvirta - 150 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 1 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
40 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410067849759
Sähkönumero
6784975
Toimittajan tuotenumero
TAT022150X01
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
22 mm
Ensiönimellisvirta:
150 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
1 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja kiinteä TAT022 Ø22 150/1 taakka 1VA tarkkuusluokka lk0.5


