FRER - Virtamuuntaja - TAT022 Ø22.5 200/1 1VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 22 mm

  • Ensiönimellisvirta - 200 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 1 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

40 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067849766

Sähkönumero

6784976

Toimittajan tuotenumero

TAT022200X01

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

22 mm

Ensiönimellisvirta:

200 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

1 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä TAT022 Ø22 200/1 1VA lk0.5

Virtamuuntaja kiinteä TAT022 Ø22 200/1 taakka 1VA tarkkuusluokka lk0.5