FRER - Virtamuuntaja - TAT022 Ø22.5 250/5 1VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 22 mm

  • Ensiönimellisvirta - 250 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 1 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

60 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067849643

Sähkönumero

6784964

Toimittajan tuotenumero

TAT022250X05

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

22 mm

Ensiönimellisvirta:

250 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

1 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä TAT022 Ø22 250/5 1VA lk0.5

Virtamuuntaja kiinteä TAT022 Ø22 250/5 taakka 1VA tarkkuusluokka lk0.5