FRER - Virtamuuntaja - TAT022 Ø22.5 50/1 1.2VA lk3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 22 mm
Ensiönimellisvirta - 50 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 1.2 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
40 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410067849704
Sähkönumero
6784970
Toimittajan tuotenumero
TAT022050X01
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
22 mm
Ensiönimellisvirta:
50 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
1.2 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
3
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja kiinteä TAT022 Ø22 50/1 taakka 1.2VA lk3


