FRER - Virtamuuntaja - TAT060 Ø61 1500/5 30VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 61 mm

  • Ensiönimellisvirta - 1500 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 30 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067851523

Sähkönumero

6785152

Toimittajan tuotenumero

TAT0601K5X05

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

61 mm

Ensiönimellisvirta:

1500 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

30 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Virtamuuntaja kiinteä TAT060 Ø60 1500/5 30VA lk0.5

Virtamuuntaja kiinteä TAT060 Ø60 1500/5 taakka 30VA tarkkuusluokka lk0.5