FRER - Virtamuuntaja - TAT060 Ø61 300/1 5VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 61 mm
Ensiönimellisvirta - 300 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 5 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067851547
Sähkönumero
6785154
Toimittajan tuotenumero
TAT060300X01
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
61 mm
Ensiönimellisvirta:
300 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
5 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä


