FRER - Virtamuuntaja - TAT060 Ø61 400/5 6VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 61 mm
Ensiönimellisvirta - 400 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 6 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
64 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410067851462
Sähkönumero
6785146
Toimittajan tuotenumero
TAT060400X05
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
61 mm
Ensiönimellisvirta:
400 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
6 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja kiinteä TAT060 Ø60 400/5 taakka 6VA tarkkuusluokka lk0.5


