FRER - Virtamuuntaja - TAT060 Ø61 800/1 15VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 61 mm

  • Ensiönimellisvirta - 800 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 15 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

97 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067851585

Sähkönumero

6785158

Toimittajan tuotenumero

TAT060800X01

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

61 mm

Ensiönimellisvirta:

800 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

15 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä TAT060 Ø60 800/1 15VA lk0.5

Virtamuuntaja kiinteä TAT060 Ø60 800/1 taakka 15VA tarkkuusluokka lk0.5