FRER - Virtamuuntaja - TAT061 61x31 1500/1 10VA 0.2s

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 1500 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 10 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

  • Tarkkuusluokka - 0.2S

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

212 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067853862

Sähkönumero

6785386

Toimittajan tuotenumero

TAT0611K5S01

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

1500 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

10 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.2S

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TAT061 61x31 1500/1 10VA lk0.2s

Virtamuuntaja kiinteä TAT061 61x31 1500/1 taakka 10VA tarkkuuskuokka lk0.2s