FRER - Virtamuuntaja - TAT061 Ø51 1200/1 12VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 51 mm

  • Ensiönimellisvirta - 1200 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 12 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

190 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067851189

Sähkönumero

6785118

Toimittajan tuotenumero

TAT0611K2X01

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

51 mm

Ensiönimellisvirta:

1200 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

12 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä TAT061 Ø51 1200/1 12VA lk0.5

Virtamuuntaja kiinteä TAT061 Ø51 1200/1 taakka 12VA tarkkuusluokka lk0.5