FRER - Virtamuuntaja - TAT061 Ø51 2000/1 25VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 51 mm
Ensiönimellisvirta - 2000 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 25 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
254 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410067851431
Sähkönumero
6785143
Toimittajan tuotenumero
TAT0612K0X01
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
51 mm
Ensiönimellisvirta:
2000 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
25 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja kiinteä TAT061 Ø51 2000/1 taakka 25VA tarkkuusluokka lk0.5


