FRER - Virtamuuntaja - TAT061 Ø51 300/1 4VA lk1

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 51 mm

  • Ensiönimellisvirta - 300 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 4 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

64 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067851127

Sähkönumero

6785112

Toimittajan tuotenumero

TAT061300X01

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

51 mm

Ensiönimellisvirta:

300 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

4 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

1

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä TAT061 Ø51 300/1 4VA lk1

Virtamuuntaja kiinteä TAT061 Ø51 300/1 taakka 4VA lk1