FRER - Virtamuuntaja - TAT061 Ø51 750/1 8VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 51 mm
Ensiönimellisvirta - 750 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 6 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067854715
Sähkönumero
6785471
Toimittajan tuotenumero
TAT061750X01
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
51 mm
Ensiönimellisvirta:
750 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
6 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Virtamuuntaja kiinteä TAT061 Ø51 750/1 taakka 8VA tarkkuusluokka lk0.5


