FRER - Virtamuuntaja - TAT061 Ø51 750/5 8VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 51 mm
Ensiönimellisvirta - 750 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 6 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067854708
Sähkönumero
6785470
Toimittajan tuotenumero
TAT061750X05
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
51 mm
Ensiönimellisvirta:
750 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
6 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä


