FRER - Virtamuuntaja - TAT063 31x64 1200/1 20VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 31 mm
Ensiönimellisvirta - 1200 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 20 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
211 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410067851752
Sähkönumero
6785175
Toimittajan tuotenumero
TAT0631K2X01
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
31 mm
Ensiönimellisvirta:
1200 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
20 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja kiinteä TAT063 63x30 1200/1 taakka 20VA tarkkuusluokka lk0.5


