FRER - Virtamuuntaja - TAT063 31x64 1500/1 20VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 31 mm

  • Ensiönimellisvirta - 1500 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 20 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

254 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067851769

Sähkönumero

6785176

Toimittajan tuotenumero

TAT0631K5X01

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

31 mm

Ensiönimellisvirta:

1500 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

20 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä TAT063 63x30 1500/1 20VA lk0.5

Virtamuuntaja kiinteä TAT063 63x30 1500/1 taakka 20VA tarkkuusluokka lk0.5