FRER - Virtamuuntaja - TAT063 31x64 800/5 10VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 31 mm

  • Ensiönimellisvirta - 800 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 10 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

97 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067851653

Sähkönumero

6785165

Toimittajan tuotenumero

TAT063800X05

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

31 mm

Ensiönimellisvirta:

800 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

10 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä TAT063 63x30 800/5 10VA lk0.5

Virtamuuntaja kiinteä TAT063 63x30 800/5 taakka 10VA tarkkuusluokka lk0.5