FRER - Virtamuuntaja - TAT063 67x31 1500/1 5VA lk0.2s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 1500 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 5 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.2S
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067854029
Sähkönumero
6785402
Toimittajan tuotenumero
TAT0631K5S01
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
1500 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
5 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.2S
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Virtamuuntaja kiinteä TAT063 67x31 1500/1 5VA lk0.2s
Virtamuuntaja kiinteä TAT063 aukko 61x31mm muuntosuhde 1500/1 taakka 5VA tarkkuuskuokka lk0.2s
Virtamuuntaja kiinteä TAT063 aukko 61x31mm muuntosuhde 1500/1 taakka 5VA tarkkuuskuokka lk0.2s


