FRER - Virtamuuntaja - TAT063 67x31 500/1 5VA lk0.2s

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 500 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 5 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

  • Tarkkuusluokka - 0.2S

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

91 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067853978

Sähkönumero

6785397

Toimittajan tuotenumero

TAT063500S01

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

500 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

5 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.2S

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä TAT063 67x31 500/1 5VA lk0.2s

Virtamuuntaja kiinteä TAT063 aukko 61x31mm muuntosuhde 500/1 taakka 5VA tarkkuuskuokka lk0.2s