FRER - Virtamuuntaja - TAT063 67x31 800/5 8VA lk0.2s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 800 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 8 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.2S
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
97 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410067853916
Sähkönumero
6785391
Toimittajan tuotenumero
TAT063800S05
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
800 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
8 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.2S
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja kiinteä TAT063 aukko 61x31mm muuntosuhde 800/5 taakka 8VA tarkkuuskuokka lk0.2s


