FRER - Virtamuuntaja - TAT081 31x81 1600/1 20VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 1600 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 20 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
254 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410067854944
Sähkönumero
6785494
Toimittajan tuotenumero
TAT0811K6X01
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
1600 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
20 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja kiinteä TAT081 81x31 1600/1 taakka 20VA tarkkuusluokka lk0.5


