FRER - Virtamuuntaja - TAT081 31x81 1600/5 20VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 1600 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 20 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

  • Tarkkuusluokka - 0.5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

254 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067854937

Sähkönumero

6785493

Toimittajan tuotenumero

TAT0811K6X05

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

1600 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

20 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä TAT081 81x31 1600/5 20VA lk0.5

Virtamuuntaja kiinteä TAT081 81x31 1600/5 taakka 20VA tarkkuusluokka lk0.5