FRER - Virtamuuntaja - TAT081 31x81 2000/1 30VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 31 mm

  • Ensiönimellisvirta - 2000 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 30 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067851943

Sähkönumero

6785194

Toimittajan tuotenumero

TAT0812K0X01

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

31 mm

Ensiönimellisvirta:

2000 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

30 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Virtamuuntaja kiinteä TAT081 81x31 2000/1 30VA lk0.5

Virtamuuntaja kiinteä TAT081 81x31 2000/1 taakka 30VA tarkkuusluokka lk0.5