FRER - Virtamuuntaja - TAT081 31x81 2500/1 40VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 31 mm

  • Ensiönimellisvirta - 2500 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 40 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067851950

Sähkönumero

6785195

Toimittajan tuotenumero

TAT0812K5X01

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

31 mm

Ensiönimellisvirta:

2500 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

40 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Virtamuuntaja kiinteä TAT081 81x31 2500/1 40VA lk0.5

Virtamuuntaja kiinteä TAT081 81x31 2500/1 taakka 40VA tarkkuusluokka lk0.5