FRER - Virtamuuntaja - TAT081 31x81 600/5 8VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 31 mm

  • Ensiönimellisvirta - 600 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 8 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

97 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067851806

Sähkönumero

6785180

Toimittajan tuotenumero

TAT081600X05

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

31 mm

Ensiönimellisvirta:

600 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

8 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä TAT081 81x31 600/5 8VA lk0.5

Virtamuuntaja kiinteä TAT081 81x31 600/5 taakka 8VA tarkkuusluokka lk0.5