FRER - Virtamuuntaja - TAT081 31x81 750/5 10VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 750 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 10 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

  • Tarkkuusluokka - 0.5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

97 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067855101

Sähkönumero

6785510

Toimittajan tuotenumero

TAT081750X05

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

750 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

10 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä TAT081 81x31 750/5 10VA lk0.5

Virtamuuntaja kiinteä TAT081 81x31 750/5 taakka 10VA tarkkuusluokka lk0.5