FRER - Virtamuuntaja - TAT082 37x82 1000/1 20VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 1000 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 20 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

  • Tarkkuusluokka - 0.5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

211 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067852278

Sähkönumero

6785227

Toimittajan tuotenumero

TAT0821K0X01

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

1000 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

20 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä TAT082 82x37 1000/1 20VA lk0.5

Virtamuuntaja kiinteä TAT082 aukko 82x37mm muuntosuhde 1000/1 taakka 20VA lk0.5