FRER - Virtamuuntaja - TAT082 37x82 1200/1 25VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 1200 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 25 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

  • Tarkkuusluokka - 0.5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067852285

Sähkönumero

6785228

Toimittajan tuotenumero

TAT0821K2X01

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

1200 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

25 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Virtamuuntaja kiinteä TAT082 82x37 1200/1 25VA lk0.5

Virtamuuntaja kiinteä TAT082 82x37 1200/1 taakka 25VA tarkkuusluokka lk0.5