FRER - Virtamuuntaja - TAT082 37x82 1500/5 40VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 1500 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 40 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067852209
Sähkönumero
6785220
Toimittajan tuotenumero
TAT0821K5X05
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
1500 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
40 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Virtamuuntaja kiinteä TAT082 82x37 1500/5 40VA lk0.5
Virtamuuntaja kiinteä TAT082 82x37 1500/5 taakka 40VA tarkkuusluokka lk0.5
Virtamuuntaja kiinteä TAT082 82x37 1500/5 taakka 40VA tarkkuusluokka lk0.5


