FRER - Virtamuuntaja - TAT082 37x82 2000/5 50VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 2000 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 50 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

  • Tarkkuusluokka - 0.5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067852216

Sähkönumero

6785221

Toimittajan tuotenumero

TAT0822K0X05

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

2000 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

50 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Virtamuuntaja kiinteä TAT082 82x37 2000/5 50VA lk0.5

Virtamuuntaja kiinteä TAT082 82x37 2000/5 taakka 50VA tarkkuusluokka lk0.5