FRER - Virtamuuntaja - TAT082 37x82 2500/1 60VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 2500 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 60 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067852315
Sähkönumero
6785231
Toimittajan tuotenumero
TAT0822K5X01
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
2500 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
60 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Virtamuuntaja kiinteä TAT082 82x37 2500/1 60VA lk0.5
Virtamuuntaja kiinteä TAT082 82x37 2500/1 taakka 60VA tarkkuusluokka lk0.5
Virtamuuntaja kiinteä TAT082 82x37 2500/1 taakka 60VA tarkkuusluokka lk0.5


