FRER - Virtamuuntaja - TAT082 37x82 400/1 6VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 400 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 6 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

  • Tarkkuusluokka - 0.5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

64 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067852230

Sähkönumero

6785223

Toimittajan tuotenumero

TAT082400X01

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

400 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

6 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä TAT082 82x37 400/1 6VA lk0.5

Virtamuuntaja kiinteä TAT082 82x37 400/1 taakka 6VA tarkkuusluokka lk0.5