FRER - Virtamuuntaja - TAT082 82x37 1500/1 10VA l0.2s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 1500 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 10 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.2S
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
212 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410067854197
Sähkönumero
6785419
Toimittajan tuotenumero
TAT0821K5S01
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
1500 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
10 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.2S
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja kiinteä TAT082 82x37 1500/1 taakka 10VA tarkkuuskuokka lk0.2s


