FRER - Virtamuuntaja - TAT082 82x37 2000/1 12VA l0.2s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 2000 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 12 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.2S
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
98 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410067854203
Sähkönumero
6785420
Toimittajan tuotenumero
TAT0822K0S01
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
2000 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
12 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.2S
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja kiinteä TAT082 82x37 2000/1 taakka 12VA tarkkuuskuokka lk0.2s


