FRER - Virtamuuntaja - TAT082 82x37 2500/1 15VA l0.2s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 2500 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 15 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.2S
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067854210
Sähkönumero
6785421
Toimittajan tuotenumero
TAT0822K5S01
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
2500 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
15 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.2S
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Virtamuuntaja kiinteä TAT082 82x37 2500/1 15VA l0.2s
Virtamuuntaja kiinteä TAT082 82x37 2500/1 taakka 15VA tarkkuuskuokka lk0.2s
Virtamuuntaja kiinteä TAT082 82x37 2500/1 taakka 15VA tarkkuuskuokka lk0.2s


