FRER - Virtamuuntaja - TAT082 82x37 2500/5 15VA l0.2s

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 2500 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 15 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

  • Tarkkuusluokka - 0.2S

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067854128

Sähkönumero

6785412

Toimittajan tuotenumero

TAT0822K5S05

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

2500 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

15 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.2S

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Virtamuuntaja kiinteä TAT082 82x37 2500/5 15VA l0.2s

Virtamuuntaja kiinteä TAT082 82x37 2500/5 taakka 15VA tarkkuuskuokka lk0.2s